INGRASSATORI TLSD 250/HB2

Lubrificatori automatici elettromeccanici SKF a punto singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TLSD 250/HB2
Rubix:160000000446796
EAN:7316575835545
INGRASSATORI TLSD 250/HB2
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità250 ml
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI TLSD 250/HB2


La serie SKF TLSD è la prima scelta quando è necessario un lubrificatore automatico semplice e affidabile a temperature variabili, o quando le condizioni di applicazione (come vibrazioni, spazio limitato o ambienti pericolosi) richiedono un montaggio a distanza.

Punti di forza

Filled with SKF lubricants especially developed for bearing applications
Temperature independent dispense rate
Maximum discharge pressure of 5 bar over the whole dispensing period
Dispense rate available in various settings
Transparent reservoir allows visual inspection
Red-yellow-green LEDs indicate the lubricator’s status
Refill sets include battery pack
Special battery pack available for cold working conditions
Supplied with support flange for enhanced sturdiness
Suitable for both direct and remote installation
Extensive range of accessories

Applicazioni

Critical applications where extreme reliability and additional monitoring is required
Applications in restrictive and hazardous locations
Applications requiring high volumes of lubricant
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità250 ml
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Tempo di operativitàregolabile
109,95 IVA esclusa
/ Unità
134,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione