CENTRALINA OLIO 0.2LT/MIN 30BAR SERB. PLAST. 3 LT DK+DS+WS+MA 230V 50-60HZ MKU2-12BC11000+428
Unità di pompa a ingranaggi azionata elettricamente con serbatoio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:MKU2-12BC11000+428
Rubix:999220927130810


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 3000 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | 10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 40 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : CENTRALINA OLIO 0.2LT/MIN 30BAR SERB. PLAST. 3 LT DK+DS+WS+MA 230V 50-60HZ MKU2-12BC11000+428
Le unità della pompa ad ingranaggi Mkx includono una valvola di regolazione della pressione e una valvola di scarico della pressione. Il monitoraggio della pressione elettrica viene eseguito da un pressostato integrato ed è possibile monitorare anche il livello di riempimento. Queste unità sono controllate esternamente tramite il sistema di controllo della macchina o un'unità di controllo integrata. Inoltre, le unità mkx possono essere fornite con un pulsante per attivare la lubrificazione intermedia in qualsiasi momento. Le funzioni principali sono integrate nel coperchio e un tappo di plastica protegge i componenti elettrici da agenti contaminanti come sporco e polvere.
Punti di forza
-Valvola integrata di limitazione e riduzione della pressione
Opzionale: pressostato elettrico, manometro, interruttore a galleggiante
Controllo esterno tramite SPS o tramite unità di controllo interna possibile
Tutte le funzioni importanti integrate nel coperchio
Costruzione modulare
Opzionale: pressostato elettrico, manometro, interruttore a galleggiante
Controllo esterno tramite SPS o tramite unità di controllo interna possibile
Tutte le funzioni importanti integrate nel coperchio
Costruzione modulare
Applicazioni
Movimentazione dei materiali, industria automobilistica, macchine utensili, stampa e finitura, assemblaggio e automazione industriale, settore tessile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 3000 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | 10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 40 °C |
| Codice doganale | 84136039 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1196,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 1460,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione