PERMA STAR LC 250 CON PERMA LOAD L-M 100-2 (SF02) 104480
Grasso multiuso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Perma:104480
Rubix:999220316020369
EAN:4061201033644






Riepilogo info tecniche
| Min. Temperatura d'impiego | -40 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : PERMA STAR LC 250 CON PERMA LOAD L-M 100-2 (SF02) 104480
Perma STAR LC funziona in modo completamente automatico, indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione, con uno scarico molto preciso. Il sistema è composto da un azionamento elettromeccanico, un LC con 60, 120 o 250 cm³ di lubrificante e una batteria. Il periodo di scarica desiderato e la dimensione del LC possono essere facilmente selezionati con il pulsante e sono immediatamente visibili sul display LCD. Lo stato di funzionamento attuale è indicato sul display LCD e tramite segnali luminosi a LED (rosso/verde) visibili dappertutto. I segnali LED sono riconoscibili a distanza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | -40 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| 67 mm | |
| 157 mm | |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione