INGRASSATORE 107200

Olio biologico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:107200
Rubix:999240423004732
EAN:4061201058272
INGRASSATORE 107200
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORE 107200


perma FLEX è un sistema di lubrificazione compatto e pronto all'uso, fornito come unità completa. Può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni tra -20 °C e +60 °C. Il tempo di erogazione è liberamente selezionabile, da 1 a 12 mesi. La pressione richiesta viene accumulata tramite una reazione chimica controllata elettronicamente. Il punto di lubrificazione viene continuamente rifornito di lubrificante fresco per tutto il tempo di erogazione selezionato. perma FLEX è disponibile nelle misure 60 cm³ e 125 cm³.
Olio universale Perma Lubrificator

Punti di forza

- Il sistema viene consegnato completamente montato ed è subito pronto per l'uso - Facile regolazione e attivazione tramite l'interruttore rotante - Possibilità di controllare il tempo di erogazione da 1 a 12 in passi mensili - Flessibilità di utilizzo in diversi intervalli di temperatura - Possibilità di utilizzo tutto l'anno in ambienti esterni - Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - Utilizzabile in ambienti con elevata umidità o forte formazione di polvere - Maggiore sicurezza sul lavoro

Applicazioni

perma FLEX è adatto alla lubrificazione a punto singolo in un'ampia gamma di applicazioni. Soddisfa i requisiti IP 68 (penetrazione di acqua/impurità) e funziona in modo affidabile in condizioni ambientali particolarmente polverose e umide. Inoltre, è possibile utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. Se necessario, l'erogazione può essere interrotta. Il tempo di erogazione può essere modificato anche dopo l'attivazione.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
58 mm
117 mm
Codice doganale84798997
43,78 IVA esclusa
/ Unità
53,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione