210,14240-LUBRIF.AUT. SL24 125ML

Ingrassatore Simalube

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Simalube:210-14240
Rubix:160000000313795
Produttore:210-14240
210,14240-LUBRIF.AUT. SL24 125ML
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego140 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 210,14240-LUBRIF.AUT. SL24 125ML


Gli ingrassatori simalube®, protetti da un brevetto mondiale, assicurano che tutti i punti di lubrificazione siano riforniti di lubrificante 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Gli ingrassatori possono essere regolati in continuo per durare da 1 a 12 mesi.

Punti di forza

Affidabile
Leggero
Impermeabile
Installazione variabile
Minimi costi di stoccaggio
Facile da usare

Applicazioni

L'ingrassatore simalube è adatto all'installazione in qualsiasi tipo di punto di lubrificazione, come cuscinetti, cuscinetti a strisciamento, guide lineari, ingranaggi, mandrini e catene. Può essere installato anche sott'acqua.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego140 °C
Tempo di operativitàregolabile
Paese d'origineCH
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione