INGRASSATORI LGHB 2/SD250

Set di ricarica System 24 TLSD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:LGHB 2/SD250
Rubix:160000000446798
EAN:7316575639549
INGRASSATORI LGHB 2/SD250
brand logo
Riepilogo info tecniche
Confezionericarica da 250 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C400 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGHB 2/SD250


Questo set è riempito con grasso SKF LGEM 2 per carichi elevati, ambienti umidi e temperature elevate, consigliato per cuscinetti a strisciamento, trasportatori e applicazioni con carichi elevati e basse velocità. I nostri set di ricarica per lubrificatori SKF SYSTEM 24 sono riempiti con grasso/olio e possono essere utilizzati con tutti i lubrificatori TLSD. Per utilizzare un set di ricarica olio è necessaria una piastra di supporto con valvola di ritorno integrata, da ordinare separatamente.

Punti di forza

- Dosaggio flessibile da 1 a 12 mesi
- Set di ricarica pronto all'uso
- Utilizzabile con tutti i lubrificatori TLSD
- Riempito con grasso o olio SKF
- Installazione facile e veloce
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionericarica da 250 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C400 mm²/s
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,95 IVA esclusa
/ Unità
65,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione