INGRASSATORI LGWA 2/SD250

LGWA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LGWA2/SD250
Rubix:160000000446782
EAN:7316575639495
INGRASSATORI LGWA 2/SD250
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità250 ml
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego140 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGWA 2/SD250


SKF LGWA 2 è un grasso al sapone complesso di litio di alta qualità a base di olio minerale con additivi EP per alte pressioni. LGWA 2 è adatto per applicazioni generali nell'industria e nei veicoli in cui i carichi o le temperature sono superiori ai valori limite dei grassi convenzionali.

Punti di forza

 High resistance to water

Excellent grease life

Excellent corrosion resistance

An essentially neutral pH value

NSF H1 registered, Halal and Kosher certified

Applicazioni

- Bakery equipment
- Food processing systems,
- Multi-pack cassette bearings for packaging carriers
- Wrapping machines
- Conveyor belt bearings
- Bottling lines
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità250 ml
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego140 °C
Tempo di operativitàregolabile
€ 46,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore