INGRASS.GRIGIO SF01+VITI 12 MESI 100020+101335

Sistema di lubrificazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:100020+101335
Rubix:999230224015721
INGRASS.GRIGIO  SF01+VITI 12 MESI 100020+101335

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Tempo di operatività12 mesi

Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASS.GRIGIO SF01+VITI 12 MESI 100020+101335


perma CLASSIC è un sistema di lubrificazione a punto singolo per cuscinetti a rulli e a strisciamento, guide di scorrimento, ingranaggi aperti, cremagliere, mandrini, guarnizioni per alberi, catene, ecc. che operano a temperature ambiente comprese tra 32 °F e 104 °F | 0 e 40 °C. Le applicazioni tipiche si trovano nell'industria mineraria, siderurgica, automobilistica e meccanica.

Punti di forza

Attivazione semplice con vite di attivazione
Alloggiamento in metallo
Certificazione Ex-proof, omologazione Mining

Applicazioni

Miniere;Automotive;Ingegneria meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Tempo di operatività12 mesi
  • Disponibile: spedito entro 24 ore