CENTRALINA GRASSO FLUIDO 50CCM/MIN 38BAR SERV. 1.4KG IG502-I 24VDC KFBS1+924
Centralina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:KFBS1+924
Rubix:999210803000106


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 1400 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 75 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : CENTRALINA GRASSO FLUIDO 50CCM/MIN 38BAR SERV. 1.4KG IG502-I 24VDC KFBS1+924
GP aggregate with container, 24 V DC
Centralina SKF KFBS1+924 per ingrassaggio fluido in lubrificazione centralizzata. Erogazione e controllo per sistemi a 24 V DC con pressione fino a 38 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1400 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 75 °C |
| Tempo di operatività | regolabile |
| Codice doganale | 84798960 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione