MANOMETRO MKU.U013

Unità di pompa a ingranaggi azionata elettricamente con serbatoio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MKU.U013
Rubix:999190600003059
MANOMETRO MKU.U013

Riepilogo info tecniche

Capacità6000 ml
Min. Temperatura d'impiego10 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO MKU.U013


Le unità della pompa ad ingranaggi Mkx includono una valvola di regolazione della pressione e una valvola di scarico della pressione. Il monitoraggio della pressione elettrica viene eseguito da un pressostato integrato ed è possibile monitorare anche il livello di riempimento. Queste unità sono controllate esternamente tramite il sistema di controllo della macchina o un'unità di controllo integrata. Inoltre, le unità mkx possono essere fornite con un pulsante per attivare la lubrificazione intermedia in qualsiasi momento. Le funzioni principali sono integrate nel coperchio e un tappo di plastica protegge i componenti elettrici da agenti contaminanti come sporco e polvere.

Punti di forza

-Valvola integrata di limitazione e riduzione della pressione
Opzionale: pressostato elettrico, manometro, interruttore a galleggiante
Controllo esterno tramite SPS o tramite unità di controllo interna possibile
Tutte le funzioni importanti integrate nel coperchio
Costruzione modulare

Applicazioni

Movimentazione dei materiali, industria automobilistica, macchine utensili, stampa e finitura, assemblaggio e automazione industriale, settore tessile.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità6000 ml
Min. Temperatura d'impiego10 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Codice doganale90262080
59,60 IVA esclusa
/ Unità
72,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione