PERMA FUTURA CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 106997

Grasso multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:106997
Rubix:999230215007071
EAN:4061201056278
PERMA FUTURA  CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 106997

Riepilogo info tecniche

Capacità120 ml
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA FUTURA CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 106997


Perma Futura è il sistema di lubrificazione automatica a punto singolo ottimale per ogni settore industriale, in particolare per gli impianti le cui condizioni ambientali richiedono un'igiene estrema. Questo sistema di lubrificazione è particolarmente utilizzato nell'industria alimentare. Perma Futura è ideale anche per le aree di produzione soggette a corrosione.

Punti di forza

-Sicuro contro le manomissioni, facile da maneggiare - a basso costo, lubrificazione permanente - la sostituzione è facile e veloce senza attrezzi speciali - controllo rapido del livello grazie alla posizione sempre visibile del pistone nel sistema di lubrificazione - resistente alla corrosione, utilizzabile sott'acqua - lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - maggiore sicurezza sul lavoro, in quanto le aree pericolose devono essere visitate meno frequentemente per la manutenzione - utilizzo sotterraneo possibile

Applicazioni

Perma FUTURA è adatto per la lubrificazione a punto singolo di cuscinetti a rulli e scorrevoli, guide di scorrimento, ingranaggi aperti, cremagliere, mandrini, guarnizioni per alberi e catene. Questo sistema di lubrificazione viene utilizzato in modo ottimale in aree che devono essere mantenute in modo particolarmente igienico. Grazie alla sua resistenza alla corrosione, Perma Futura si è affermato nell'industria alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Capacità120 ml
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Tempo di operativitàregolabile
67 mm
111 mm
Codice doganale84798997
34,54 IVA esclusa
/ Unità
42,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione