INGRASSATORI TLSD 250/HQ2
SKF SYSTEM 24 lubrificatore per punti singoli TLSD 250/HQ2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TLSD 250/HQ2
Rubix:999201110001440
EAN:7316579502061




Riepilogo info tecniche
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : INGRASSATORI TLSD 250/HQ2
L'SKF SYSTEM 24 TLSD 250/HQ2 è un lubrificatore automatico per punti singoli elettromeccanico. È riempito con 250 ml di grasso per una vasta gamma di temperature SKF LGHQ 2 ed è consigliato per motori elettrici, ventilatori e pompe. I principali vantaggi che offre un lubrificatore automatico sono maggiore sicurezza per i dipendenti, aumento dell'affidabilità delle macchine e attività di manutenzione ottimizzate.
Punti di forza
Frequenza di erogazione flessibile da 1 a 12 mesi, pressione massima di mandata 5 bar per tutto il periodo di erogazione, stato del lubrificatore visibile con LED rosso/giallo/verde, le dimensioni compatte consentono l'installazione in spazi ristretti, fornito con flangia di supporto per maggiore robustezza, adatto per l'installazione sia diretta che in remoto
Applicazioni
Critical applications where extreme reliability and additional monitoring is required
Applications in restrictive and hazardous locations
Applications requiring high volumes of lubricant
Applications in restrictive and hazardous locations
Applications requiring high volumes of lubricant
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Tempo di operatività | regolabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore