PERMA FLEX 60 CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 107224

Grasso multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:107224
Rubix:999190900045846
EAN:4061201058517
PERMA FLEX 60  CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 107224

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA FLEX 60 CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 107224


perma FLEX è un sistema di lubrificazione compatto e immediatamente operativo, fornito come unità completa. Può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tra -20 °C e +60 °C. Il periodo di alimentazione, da 1 a 12 mesi, è liberamente selezionabile. La pressione richiesta viene stabilita tramite una reazione chimica controllata elettronicamente. Il punto di lubrificazione viene continuamente rifornito di lubrificante fresco per la quantità di alimentazione scelta. perma FLEX è disponibile nelle dimensioni di 60 cm³ e 125 cm³.

Punti di forza

- Il sistema viene consegnato completamente assemblato ed è subito pronto per l'uso - Facile regolazione e attivazione tramite l'interruttore rotante - Periodo di alimentazione regolabile da 1 a 12 in incrementi mensili - Utilizzo flessibile in diversi intervalli di temperatura - Possibilità di utilizzo all'aperto per tutto l'anno - Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - Applicazione in ambienti con elevata umidità o forte sviluppo di polveri - Maggiore sicurezza sul lavoro

Applicazioni

perma FLEX è adatto per la lubrificazione a punto singolo in un'ampia gamma di aree di applicazione. Soddisfa i requisiti IP 68 (ingresso di acqua/contaminanti) e funziona in modo affidabile in condizioni ambientali particolarmente polverose e umide. È inoltre possibile utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. Se necessario, l'alimentazione può essere interrotta. Il periodo di alimentazione può essere modificato anche dopo l'attivazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
58 mm
86,5 mm
Codice doganale84798997
€ 41,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione