INGRASSATORI LGWA 2/MR380B

LGWA 2

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:LGWA 2/MR380B
Rubix:160000000446784
EAN:7316575884888
INGRASSATORI LGWA 2/MR380B
brand logo
Riepilogo info tecniche
Capacità380 ml
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego140 °C

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGWA 2/MR380B


SKF LGWA 2 è un grasso al sapone complesso di litio di alta qualità a base di olio minerale con additivi EP per alte pressioni. LGWA 2 è adatto per applicazioni generali nell'industria e nei veicoli in cui i carichi o le temperature sono superiori ai valori limite dei grassi convenzionali.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità380 ml
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego140 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
78,95 IVA esclusa
/ Unità
96,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione