INGRASSATORI LAGD 60/WA2

Sistema 24 cartuccia di lubrificazione automatica LAGD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LAGD 60/WA2
Rubix:160000000446772
EAN:7316571363875
INGRASSATORI LAGD 60/WA2
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità60 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LAGD 60/WA2


I lubrificatori per punto singolo offrono flessibilità in molte applicazioni poiché forniscono automaticamente la quantità corretta di grasso in un singolo punto.
La serie LAGD di lubrificatori automatici a punto singolo azionati a gas di SKF offre attivazione e impostazione temporale senza utensili. Le unità sono fornite pronte all'uso e sono riempite con un'ampia scelta di lubrificanti SKF.

Punti di forza


-Variable distribution rate from 1 to 12 months
-Lubrication can be stopped or readjusted at any time
-Personal safety: ATEX approval for zone 0
-Transparent grease tank allows visual flow control
-Its compactness allows it to be mounted even in a few spacious places
-Grease and chain oil available
-SKF DialSet allows to calculate the correct dosage
-Full range of accessories

Applicazioni

Consigliato per accessi difficili o pericolosi.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità60 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
Codice doganale84139100
€ 29,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore