INGRASSATORI LAGD 125/FM100

Lubrificatore automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LAGD 125/FM100
Rubix:999210827056958
EAN:7316579651974
INGRASSATORI LAGD 125/FM100

Riepilogo info tecniche

Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LAGD 125/FM100


Le unità vengono fornite pronte all'uso direttamente dalla scatola e riempite con un'ampia gamma di lubrificanti SKF ad alte prestazioni. L'attivazione e l'impostazione del tempo senza attrezzi consentono una regolazione facile e precisa del flusso di lubrificazione.

Punti di forza


-Tasso di distribuzione variabile da 1 a 12 mesi
-La lubrificazione può essere interrotta o regolata in qualsiasi momento
-Sicurezza personale: Omologazione ATEX per la zona 0
-Il serbatoio del grasso trasparente permette di controllare visivamente il flusso
-La sua compattezza consente di montarlo anche in pochi spazi
-E' disponibile sia per il grasso che per l'olio per catene
-Il DialSet SKF permette di calcolare il dosaggio corretto
-Gamma completa di accessori

Applicazioni

Consigliato per accessi difficili o pericolosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
42,95 IVA esclusa
/ Unità
52,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore