00978682-ASSIEME DISCO DI BLOCCO ALIMENTAZIONE SY50M-40-1A

Gruppo disco di blocco SUP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY50M-40-1A
Rubix:999180300035939
Produttore:00978682
EAN:3618036183283
00978682-ASSIEME DISCO DI BLOCCO ALIMENTAZIONE SY50M-40-1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiagruppo disco di blocco sup

Documenti

Dettagli del prodotto : 00978682-ASSIEME DISCO DI BLOCCO ALIMENTAZIONE SY50M-40-1A


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagruppo disco di blocco sup
1,31 IVA esclusa
/ Unità
1,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione