GUANTO IN PU BIANCO 898409

GUANTI G-PU 2 BIANCO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:898409
Rubix:999250915005037
Produttore:898409
EAN:3660338521416
GUANTO IN PU BIANCO 898409
Riepilogo info tecniche
Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO IN PU BIANCO 898409


I guanti G-PU 2 uniscono finezza e comfort grazie a una fodera in poliestere a maglia 13 senza cuciture e a un rivestimento in PU su palmo e dita.
Il loro design garantisce un’ottima libertà di movimento e una presa precisa.
Disponibili in diversi colori (bianco, grigio, nero) e taglie (6 a 11), offrono una vestibilità ottimale con polsino elasticizzato.
Lavabili e resistenti, mantengono le loro prestazioni nel tempo e sono conformi ai requisiti della norma EN 388:2016.

Punti di forza

Ottima destrezza, lavabili e ad asciugatura rapida, con fodera in poliestere a maglia 13 per un comfort ottimale.

Applicazioni

Ideali per ambienti asciutti, i guanti G-PU 2 sono adatti a lavori di precisione e di movimentazione leggera in settori come l’assemblaggio elettronico, la meccanica di precisione, l’industria manifatturiera, la logistica e la manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliestere
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 paia/sacchetto; 240 paia/cartone
Materialepoliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
7,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)