GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 884887

Guanti g-pu esd (in maglia, con dita rivestite in pu)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:884887
Rubix:999200605001938
EAN:3660338382093
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 884887
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza6
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 884887


Guanti in poliestere lavorati a maglia e senza cuciture con rivestimento in fibra di carbonio e poliuretano sulla punta delle dita.
Polsini elastici.
Pacchetto calibro 13 da 12 paia/Confezione da 240 paia.
APPLICAZIONIAutomobilistico, aeronautica e ferroviario.
Logistica e distribuzione.
Macchine e attrezzature.
Utilità e manutenzione.
Apparecchiature elettroniche e semiconduttori.
PUNTI DI FORZASchienale ventilato per una migliore traspirabilità e un comfort migliore.
Ottima destrezza, ideale per la manipolazione di piccoli oggetti in un ambiente asciutto.

Punti di forza

La parte posteriore non rivestita aumenta la traspirabilità, migliorando il comfort di utilizzo. Ottima manualità, ideale per la manipolazione di piccoli oggetti in ambiente asciutto.

Applicazioni

Automobilistico, aeronautico e ferroviario. Logistica e distribuzione. Macchinari e attrezzature. Utenze e manutenzione. Apparecchiature elettroniche e semiconduttori.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza6
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione1
Materiale principalepoliestere
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Confezionepaia per confezione/cartone: 12/240
Materialepoliestere
€ 6,62 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 8,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza