GUANTO HYFLEX 11601 SIZE 7,0 11601 # 7

HyFlex 11601

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-601-7
Rubix:999180600103757
Produttore:11601070
EAN:0076490489601
GUANTO HYFLEX 11601 SIZE 7,0 11601 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11601 SIZE 7,0 11601 # 7


  • Il guanto industriale HyFlex 11-601 di Ansell è progettato per applicazioni leggere e delicate in ambienti asciutti che richiedono alti livelli di destrezza.
  • Offrono una manipolazione confortevole e precisa di piccoli oggetti
Giusto equilibrio tra destrezza e sensibilità per una manipolazione delicata.

Punti di forza

  • La fodera in nylon elasticizzato e il rivestimento in poliuretano offrono sensibilità tattile
  • Disponibili con palmo immerso per una maggiore protezione o con dita per la massima sensibilità tattile
  • Disponibile in bianco (HyFlex 11-600) per applicazioni sensibili allo sporco o in nero per ambienti che presentano un certo livello di sporco

Applicazioni

Montaggio e ispezione dei componenti|Assemblaggio e montaggio dei componenti|Sistemi di regolazione e avvitamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalenylon
Materialenylon
24,96 IVA esclusa
/ 12 Paia
30,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza