Riferimenti
Honeywell:2132251-10
Rubix:160000000776200
EAN:3603835524955


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTI IN MAGLIA SPA 2132251 # 10
Guanto in maglia di poliammide nera, rivestimento PU nero su palmo e dita. Norme EN420 e EN388.
Punti di forza
Ventilated back, lint-free, certified "silicone-free" to allow the use of paint.
Applicazioni
For logistics, transport, industry, automotive industry, aviation industry, maintenance. General use. Fine handling in dry or lightly greasy and messy environments. Ideal for assembly.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 256x114x10,2 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 30 g |
| Grandezza | 10 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Paia
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore