Riferimenti
Honeywell:2132255-11
Rubix:999220621011876
Produttore:2132255-11
EAN:3603835705682


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO PU FIR.WHITE 2132255 # 11
Guanto in maglia di poliammide bianca, rivestimento in PU bianco su palmo e dita. Standard: EN388 e EN420.
Punti di forza
Destrezza eccezionale. Senza silicone.
Applicazioni
Tutte le manipolazioni in ambienti asciutti che richiedono un'eccellente destrezza e protezione dai microtagli Esempi di applicazioni: Lavori di assemblaggio di componenti elettronici (semiconduttori, microprocessori) Assemblaggio e montaggio di parti meccaniche nell'industria automobilistica e nel subappalto Imballaggio, confezionamento, smistamento di piccoli pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 236x120x10 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 31 g |
| Grandezza | 11 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,95 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 15,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione