GUANTI 6006009

Uvex phynomic wet

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:6006009
Rubix:999250617006031
Produttore:70001029
EAN:4048612032633
GUANTI 6006009
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6006009


La gamma di guanti Uvex phynomic è sinonimo di perfezione in 3 dimensioni: vestibilità perfetta, funzioni ottimali e purezza assoluta. Lo standard garantisce la protezione e il benessere del portatore. (Certificato senza DMF, senza TEA e senza solvente) La versione Uvex phynomic wet è dotata di un rivestimento in acquapolimero che offre un'ulteriore protezione contro l'umidità e un'eccellente destrezza durante i lavori di assemblaggio. Standard EN388

Punti di forza

Prodotto traspirante. Prodotto anallergico (certificazione ProDerm). Prodotto con buona aderenza in ambienti asciutti e bagnati. Prodotto che garantisce un'ottima destrezza.

Applicazioni

Aeronautica. Industria plastica e meccanica. Costruzioni. Manutenzione. Fornitore di energia. Automobili e trasporti. Elettronica.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliammide
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzoumido
Confezione10
Materialepoliammide/ spandex
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (3)