GUANTI IN MAGLIA SPA 2132251 # 7

Guanto FIRSTBLACK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:2132251-07
Rubix:160000000776197
EAN:3603835525044
GUANTI IN MAGLIA SPA 2132251 # 7
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI IN MAGLIA SPA 2132251 # 7


Guanto in maglia di poliammide nera, rivestimento PU nero su palmo e dita. Norme EN420 e EN388.

Punti di forza

Ventilated back, lint-free, certified "silicone-free" to allow the use of paint.

Applicazioni

For logistics, transport, industry, automotive industry, aviation industry, maintenance. General use. Fine handling in dry or lightly greasy and messy environments. Ideal for assembly.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)224x126x10,2 mm
Peso imballaggio22 g
Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliammide
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza