GUANTO PU FIR.WHITE 2132255 # 9

Guanto PU J13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:2132255-09
Rubix:160000000776008
EAN:3603835705668
GUANTO PU FIR.WHITE 2132255 # 9
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO PU FIR.WHITE 2132255 # 9


Guanto in maglia di poliammide bianca, rivestimento in PU bianco su palmo e dita. Standard: EN388 e EN420.

Punti di forza

Destrezza eccezionale. Senza silicone.

Applicazioni

Tutte le manipolazioni in ambienti asciutti che richiedono un'eccellente destrezza e protezione dai microtagli Esempi di applicazioni: Lavori di assemblaggio di componenti elettronici (semiconduttori, microprocessori) Assemblaggio e montaggio di parti meccaniche nell'industria automobilistica e nel subappalto Imballaggio, confezionamento, smistamento di piccoli pezzi.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)248x124x10,4 mm
Peso imballaggio28 g
Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliammide
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Materialepoliammide
12,95 IVA esclusa
/ 10 Paia
15,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza