Riferimenti
Ansell:11-819ESD 09
Rubix:999230317017764
Produttore:11819090
EAN:0076490613921

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11819 SIZE 9,0 11819 # 9
- Il rivestimento ultrasottile offre una maggiore sensibilità per i lavori di precisione
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (New & Improved)
- Offre una protezione di lunga durata in ambienti abrasivi
- 20% più traspirante rispetto ai guanti di sicurezza standard per mani più fresche e asciutte - Tecnologia Ansell ZONZ™ Comfort Fit per una migliore vestibilità e sensazione al tatto.
- Beneficia di un processo di lavaggio proprietario per offrire un guanto più pulito e confortevole
- Puliti e rispettosi della pelle: certificati Oekotex® e testati dermatologicamente da Dermatest®.
- Certificato ESD secondo la norma EN16350 : 2014
- Tecnologia Touchscreen* per l'uso su schermi tattili industriali e di consumo
La combinazione perfetta di comfort, destrezza e compatibilità ESD/Touchscreen.
Punti di forza
- Certificato ESD: HyFlex® 11-819 è un guanto di sicurezza con funzionalità ESD certificato secondo la norma EN 16350:2014, che protegge i prodotti dalle scariche elettrostatiche. Inoltre, come parte di una catena di messa a terra, possono essere utilizzati in zone a rischio di esplosione (ATEX ATmosphères EXplosives).
- Compatibile con il touchscreen: La funzionalità touchscreen consente a chi li indossa di lavorare con più dispositivi touchscreen pur indossando i guanti di sicurezza.
- Protezione di lunga durata: Il rivestimento in schiuma di nitrile FORTIX™ offre una presa eccellente e una protezione di lunga durata, riducendo il costo totale di proprietà.
- Tattilità simile a quella di una mano nuda: La fodera in nylon e spandex da 18 g, senza cuciture, combinata con il rivestimento ultrasottile FORTIX™, offre protezione mantenendo la sensibilità della mano nuda per le attività che richiedono destrezza e precisione.
- Comodo e pulito: L'accurata selezione dei materiali, la tecnologia Ansel ZONZ™ Comfort Fit e il processo di lavaggio proprietario rendono HyFlex® 11-819 un guanto pulito, ultra traspirante e altamente confortevole.
- Amico della pelle: Dermatologicamente approvato da Dermatest® e certificato da OEKO-TEX®.
Applicazioni
Manipolazione generale|Montaggio e smontaggio|Operazione con macchine utensili|Ispezione di qualità|Applicazioni che richiedono destrezza e precisione|Compatibile con touchscreen consumer e industriali|Ambienti che richiedono protezione ESD|Operazioni di magazzino e logistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | sì |
| Confezione | 12 paia di sacchetti; 12 sacchetti in cartone |
| Materiale | fortix foam nitrile (rivestimento); nylon spandex, carbonio (fodera) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 67,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione