Riferimenti
Lebon:DEXITOUCH-10
Rubix:999230314008021
EAN:5404010533445

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | polimero |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTI CON ESTREMA TATTILITA' DEXITOUCH # 10
Questo guanto protettivo è un accessorio essenziale per la manipolazione fine. La sua flessibilità e traspirabilità lo rendono una scelta ideale per un uso prolungato.
Caratteristiche:
Questo guanto DEXITOUCH si distingue per la sua capacità di offrire una manipolazione fine e precisa, garantendo al contempo un comfort ottimale. La sua superficie testurizzata e l'elastan garantiscono una perfetta aderenza alla mano, offrendo una sensazione di seconda pelle. La tecnologia BFR conferisce al guanto una maggiore impermeabilità e resistenza, pur mantenendo un'eccellente traspirabilità.
Specifiche:
- Materiale: 100% poliammide testurizzata
- Colore: nero
- Guanto in maglia calibro 15
- Rivestimento: BFR Technology bi-polimero
- Polso elastico
- Taglie disponibili: 6, 7, 8, 9, 10 e 11
- Confezione: sacchetto da 12, scatola da 120
- Resistenza all'abrasione: 4/4
- Resistenza al taglio a fette: 1/5
- Resistenza allo strappo: 3/4
- Resistenza alla perforazione: 1/4
- Calore da contatto: 1/4
Standard:
Questo guanto è conforme alle norme EN 388, EN ISO 21420 ed EN 407, garantendo una protezione ottimale durante la manipolazione fine. È certificato OEKO-TEX®.
Informazioni sul marchio:
Lebon è un marchio specializzato nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI). Grazie alla sua riconosciuta esperienza, Lebon offre un'ampia gamma di prodotti progettati per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti in diversi ambienti di lavoro. Che si tratti di protezione delle mani, dei piedi o del corpo, il marchio si impegna a progettare dispositivi che combinano innovazione, qualità e conformità alle norme di sicurezza vigenti. I DPI Lebon sono particolarmente apprezzati nei settori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura, offrendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni professione. Grazie alla sua esperienza, Lebon contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e a proteggere i professionisti.
Caratteristiche:
Questo guanto DEXITOUCH si distingue per la sua capacità di offrire una manipolazione fine e precisa, garantendo al contempo un comfort ottimale. La sua superficie testurizzata e l'elastan garantiscono una perfetta aderenza alla mano, offrendo una sensazione di seconda pelle. La tecnologia BFR conferisce al guanto una maggiore impermeabilità e resistenza, pur mantenendo un'eccellente traspirabilità.
Specifiche:
- Materiale: 100% poliammide testurizzata
- Colore: nero
- Guanto in maglia calibro 15
- Rivestimento: BFR Technology bi-polimero
- Polso elastico
- Taglie disponibili: 6, 7, 8, 9, 10 e 11
- Confezione: sacchetto da 12, scatola da 120
- Resistenza all'abrasione: 4/4
- Resistenza al taglio a fette: 1/5
- Resistenza allo strappo: 3/4
- Resistenza alla perforazione: 1/4
- Calore da contatto: 1/4
Standard:
Questo guanto è conforme alle norme EN 388, EN ISO 21420 ed EN 407, garantendo una protezione ottimale durante la manipolazione fine. È certificato OEKO-TEX®.
Informazioni sul marchio:
Lebon è un marchio specializzato nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI). Grazie alla sua riconosciuta esperienza, Lebon offre un'ampia gamma di prodotti progettati per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti in diversi ambienti di lavoro. Che si tratti di protezione delle mani, dei piedi o del corpo, il marchio si impegna a progettare dispositivi che combinano innovazione, qualità e conformità alle norme di sicurezza vigenti. I DPI Lebon sono particolarmente apprezzati nei settori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura, offrendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni professione. Grazie alla sua esperienza, Lebon contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e a proteggere i professionisti.
Punti di forza
- Destrezza eccezionale per una manipolazione fine e precisa
- Comfort ottimale grazie all'elastan e al rivestimento in bipolimero
- Presa migliorata per una presa sicura ed efficace
- Può essere utilizzato su superfici tattili, rendendolo versatile
- Comfort ottimale grazie all'elastan e al rivestimento in bipolimero
- Presa migliorata per una presa sicura ed efficace
- Può essere utilizzato su superfici tattili, rendendolo versatile
Applicazioni
Questo guanto per la manipolazione fine è adatto a tutti i settori di attività che richiedono una manipolazione fine. Nell'industria, nell'edilizia, nel settore automobilistico o in qualsiasi altro campo, questo guanto offre una protezione affidabile e migliora le prestazioni e la sicurezza dell'utente. Il suo design ergonomico lo rende una scelta versatile per l'uso quotidiano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | polimero |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,99 IVA esclusa
/ Paia
€ 3,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore