GUANTO EDGE 48128 SIZE 10,0 48128 # 10

ANSELL EDGE® 48-128

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:48-128-10
Rubix:999200200085418
Produttore:48128100
EAN:20076490456133
GUANTO EDGE 48128 SIZE 10,0 48128 # 10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48128 SIZE 10,0 48128 # 10


Migliori alternative ai guanti di cotone a filo continuo leggeri o di media pesantezza grazie al rivestimento di nitrile che offre livelli molto migliori di presa, ammortizzazione e resistenza all'abrasione.
Better alternatives to light or medium weight knitted cotton gloves due to the Nitrile coating that offers much better grip, cushioning and long abrasion resistance.

Punti di forza

Molto leggeri e confortevoli Elevato livello di destrezza e flessibilità Buon livello di abrasione e resistenza all'olio Il guanto di colore scuro mette meno in evidenza la contaminazione da sporco

Applicazioni

Industria automobilistica Macchinari e attrezzature
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
ESDno
Contatto alimentare
Confezione15 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone
Materialepoliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
15,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)