GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 884512

Guanti G-PU ESD 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:884512
Rubix:999200605001694
EAN:3660338379130
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 884512
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 884512


I guanti G-PU ESD 2 combinano precisione, comfort e protezione elettrostatica grazie a una fodera in poliestere calibro 13 senza cuciture arricchita con fibre di carbonio e a un rivestimento in PU su palmo e dita.
La loro progettazione garantisce un’eccellente destrezza, una dissipazione efficace delle cariche elettrostatiche e una presa sicura.
Disponibili in diverse taglie (da 6 a 11), offrono una vestibilità ottimale grazie al polsino elastico.
Lavabili e resistenti, mantengono le loro prestazioni nel tempo e sono conformi alla norma EN 388:2016.

Punti di forza

Ottima destrezza, ideale per la produzione di componenti elettrici, con fodera in poliestere a 13 gauge per un comfort ottimale

Applicazioni

Automotive, aeronautico e ferroviario. Logistica e distribuzione. Macchine e attrezzature. Servizi pubblici e manutenzione. Apparecchiature elettroniche e semiconduttori.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliestere
ESD
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Materialepoliestere
152,64 IVA esclusa
/ 240 Paia
186,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza