GUANTI CON ESTREMA TATTILITA' DEXITOUCH # 9

Guanto DEXITOUCH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Lebon:DEXITOUCH-9
Rubix:999230314008020
EAN:5404010533438
GUANTI CON ESTREMA TATTILITA' DEXITOUCH # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI CON ESTREMA TATTILITA' DEXITOUCH # 9


Questo guanto protettivo è un accessorio essenziale per la manipolazione fine. La sua flessibilità e traspirabilità lo rendono una scelta ideale per un uso prolungato.

Caratteristiche:
Questo guanto DEXITOUCH si distingue per la sua capacità di offrire una manipolazione fine e precisa, garantendo al contempo un comfort ottimale. La sua superficie testurizzata e l'elastan garantiscono una perfetta aderenza alla mano, offrendo una sensazione di seconda pelle. La tecnologia BFR conferisce al guanto una maggiore impermeabilità e resistenza, pur mantenendo un'eccellente traspirabilità.

Specifiche:
- Materiale: 100% poliammide testurizzata
- Colore: nero
- Guanto in maglia calibro 15
- Rivestimento: BFR Technology bi-polimero
- Polso elastico
- Taglie disponibili: 6, 7, 8, 9, 10 e 11
- Confezione: sacchetto da 12, scatola da 120
- Resistenza all'abrasione: 4/4
- Resistenza al taglio a fette: 1/5
- Resistenza allo strappo: 3/4
- Resistenza alla perforazione: 1/4
- Calore da contatto: 1/4

Standard:
Questo guanto è conforme alle norme EN 388, EN ISO 21420 ed EN 407, garantendo una protezione ottimale durante la manipolazione fine. È certificato OEKO-TEX®.

Informazioni sul marchio:
Lebon è un marchio specializzato nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI). Grazie alla sua riconosciuta esperienza, Lebon offre un'ampia gamma di prodotti progettati per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti in diversi ambienti di lavoro. Che si tratti di protezione delle mani, dei piedi o del corpo, il marchio si impegna a progettare dispositivi che combinano innovazione, qualità e conformità alle norme di sicurezza vigenti. I DPI Lebon sono particolarmente apprezzati nei settori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura, offrendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni professione. Grazie alla sua esperienza, Lebon contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e a proteggere i professionisti.

Punti di forza

- Destrezza eccezionale per una manipolazione fine e precisa
- Comfort ottimale grazie all'elastan e al rivestimento in bipolimero
- Presa migliorata per una presa sicura ed efficace
- Può essere utilizzato su superfici tattili, rendendolo versatile

Applicazioni

Questo guanto per la manipolazione fine è adatto a tutti i settori di attività che richiedono una manipolazione fine. Nell'industria, nell'edilizia, nel settore automobilistico o in qualsiasi altro campo, questo guanto offre una protezione affidabile e migliora le prestazioni e la sicurezza dell'utente. Il suo design ergonomico lo rende una scelta versatile per l'uso quotidiano.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliammide
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Materialepoliammide
2,99 IVA esclusa
/ Paia
3,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza