GUANTO PU FIRST GREY 2100250 # 10
Guanti PU first grigi dalla vestibilità perfetta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2100250-10
Rubix:160000000775975
EAN:3603835501291




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO PU FIRST GREY 2100250 # 10
Guanto in maglia di poliammide grigia, rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita. Versione economica.
Punti di forza
Destrezza eccezionale. Senza silicone.
Applicazioni
Protezione meccanica-Perfect Poly. Raccomandazione: tutte le manipolazioni in ambiente asciutto richiedono un'eccellente destrezza e una protezione contro i microtagli. Esempi di applicazioni: lavori di assemblaggio di componenti elettronici (semiconduttori, microprocessori). Assemblaggio e montaggio di parti meccaniche nell'industria automobilistica e nella subfornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x150x10 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 29 g |
| Grandezza | 10 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,70 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 14,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore