GUANTO HYFLEX 11618 SIZE 10,0 11618 # 10

HyFlex 11-618

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-618-10
Rubix:999180400100143
Produttore:11618100
EAN:0076490489441
GUANTO HYFLEX 11618 SIZE 10,0 11618 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11618 SIZE 10,0 11618 # 10


Quasi una seconda pelle, questo guanto estremamente sottile offre notevole comfort, vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più delicate. Tecnologia di filo continuo 18  aghi che  consente comunque al guanto di essere ultrasottile. Progettato per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi, ideale per il lavoratore che necessita di un livello superiore di vestibilità, tatto e precisione di quanto offerto dal guanto attualmente in uso. Ideale anche per applicazioni in cui vengono utilizzati guanti di cotone o non viene usato alcun guanto nonostante il pericolo di graffi, vesciche e piccole lesioni.Inoltre, le fodere di colore scuro dei modelli 11-618 e 11-616 sono ideali in ambienti che presentano un certo grado di sporcizia.
These thin work gloves are the reference for tactility, dexterity and flexibility.

Punti di forza

Il guanto più sottile di Ansell per le manipolazioni più delicate.
La fodera leggera, spessore 18 aghi, offre grandi proprietà di tattilità e destrezza.
Il rivestimento extrasottile, 0,8 mm, in poliuretano offre elevata destrezza e alta resistenza all'abrasione.
Il colore scuro di fodera e guanto maschera lo sporco e riduce lo spreco di guanti.
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Afferrare e serrare componenti.
Assemblaggio e montaggio di componenti.
Serrare parti e componenti.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalenylon
ESDno
Contatto alimentareno
Materialenylon / poliuretano
€ 30,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 37,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza