GUANTI 60050-10

Uvex Schiuma fenomica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:6005010
Rubix:999250617006005
Produttore:6005010
EAN:4048612029350
GUANTI 60050-10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI 60050-10


Certificato senza DMF, senza TEA e senza solvente. Il guanto in schiuma sintomatica è adatto alle postazioni di lavoro che richiedono un'eccellente destrezza per la manipolazione fine. Lo standard garantisce la protezione e il benessere del portatore. Il rivestimento in polimero Aqua e la forma anatomica di questo guanto garantiscono un'eccellente destrezza, un'ottima resistenza all'abrasione e un tocco naturale. Standard EN388.

Punti di forza

Traspirante. Prodotto dermatologicamente testato - Allergenico (certificazione proDerm) Buona adesione in ambienti asciutti e leggermente umidi. Eccellente destrezza.

Applicazioni

Aeronautica. Industria plastica e meccanica. Costruzioni. Manutenzione. Fornitore di energia. Automobili e trasporti. Elettronica. Industria alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliammide
ESDno
Contatto alimentaresì
Ambiente di utilizzosecco
Confezione10 coppie
Materialeelastam; poliammide
Paese d'origineDE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza