GUANTO PU FIRST GREY 2100250 # 7

Guanti PU first grigi dalla vestibilità perfetta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:2100250-07
Rubix:160000000775972
EAN:3603835501260
GUANTO PU FIRST GREY 2100250 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO PU FIRST GREY 2100250 # 7


Guanto in maglia di poliammide grigia, rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita. Versione economica.

Punti di forza

Destrezza eccezionale. Senza silicone.

Applicazioni

Protezione meccanica-Perfect Poly. Raccomandazione: tutte le manipolazioni in ambiente asciutto richiedono un'eccellente destrezza e una protezione contro i microtagli. Esempi di applicazioni: lavori di assemblaggio di componenti elettronici (semiconduttori, microprocessori). Assemblaggio e montaggio di parti meccaniche nell'industria automobilistica e nella subfornitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)244x138x10,2 mm
Peso imballaggio23 g
Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliammide
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Materialepoliammide rivestita di poliuretano
11,70 IVA esclusa
/ 10 Paia
14,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza