Riferimenti
GISS:898410
Rubix:999250915005046
Produttore:898410
EAN:3660338521423


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO IN PU BIANCO 898410
I guanti G-PU 2 uniscono finezza e comfort grazie a una fodera in poliestere a maglia 13 senza cuciture e a un rivestimento in PU su palmo e dita.
Il loro design garantisce un’ottima libertà di movimento e una presa precisa.
Disponibili in diversi colori (bianco, grigio, nero) e taglie (6 a 11), offrono una vestibilità ottimale con polsino elasticizzato.
Lavabili e resistenti, mantengono le loro prestazioni nel tempo e sono conformi ai requisiti della norma EN 388:2016.
Il loro design garantisce un’ottima libertà di movimento e una presa precisa.
Disponibili in diversi colori (bianco, grigio, nero) e taglie (6 a 11), offrono una vestibilità ottimale con polsino elasticizzato.
Lavabili e resistenti, mantengono le loro prestazioni nel tempo e sono conformi ai requisiti della norma EN 388:2016.
Punti di forza
Ottima destrezza, lavabili e ad asciugatura rapida, con fodera in poliestere a maglia 13 per un comfort ottimale.
Applicazioni
Ideali per ambienti asciutti, i guanti G-PU 2 sono adatti a lavori di precisione e di movimentazione leggera in settori come l’assemblaggio elettronico, la meccanica di precisione, l’industria manifatturiera, la logistica e la manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Confezione | 12 paia/sacchetto; 240 paia/cartone |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 7,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore