GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839974

Guanti G-WISP 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:839974
Rubix:170000000533768
EAN:3660338055454
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839974

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839974


Norma EN 388.
Guanti protettivi in pelle di agnello con dorso elasticizzato.
Pelle pregiata per garantire morbidezza e comfort.

Ideale per ambienti asciutti.
Confezione: 10 paia / scatola da 120 paia.
BENEFICI
La pelle di agnello è una pelle pregiata, molto morbida e piacevole da indossare.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X

Punti di forza

La pelle di agnello è una pelle pregiata, molto morbida e piacevole da indossare.

Applicazioni

Manipolazione di utensili manuali ed elettrici. Assemblaggio e montaggio. Stoccaggio e immagazzinamento. Manutenzione e assistenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione2
Materiale principalepelle
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Materialepelle fiore di agnello
32,46 IVA esclusa
/ 10 Paia
39,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza