GUANTI IN NYLON RIVESTITO IN POLIURETANO GRIGIO 4131X POLYSOFT # 11
Guanti in poliammide GTN/PU/G
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Lebon:POLYSOFT-11
Rubix:999230323024440
Produttore:POLYSOFT-11
EAN:5404010531564

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTI IN NYLON RIVESTITO IN POLIURETANO GRIGIO 4131X POLYSOFT # 11
Guanto a maglia senza cuciture, calibro 13, in filato sintetico grigio al 100%. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Polso elasticizzato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliuretano |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,44 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 16,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore