Riferimenti
GISS:898426
Rubix:999250915005038
Produttore:898426
EAN:3660338521560


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO IN PU NERO 898426
I guanti G-PU 2 combinano finezza e comfort grazie alla fodera in poliestere 13 gauge senza cuciture e al rivestimento in PU su palmo e dita.
Il design assicura un'eccellente libertà di movimento e una presa precisa.
Disponibili in diversi colori (bianco, grigio, nero) e taglie (dalla 6 alla 11), offrono una vestibilità ottimale grazie al polso elasticizzato.
Lavabili e resistenti, mantengono le loro prestazioni nel tempo e soddisfano i requisiti della norma EN 388:2016.
Il design assicura un'eccellente libertà di movimento e una presa precisa.
Disponibili in diversi colori (bianco, grigio, nero) e taglie (dalla 6 alla 11), offrono una vestibilità ottimale grazie al polso elasticizzato.
Lavabili e resistenti, mantengono le loro prestazioni nel tempo e soddisfano i requisiti della norma EN 388:2016.
Punti di forza
Eccellente destrezza, lavabili e ad asciugatura rapida, con fodera in poliestere da 13 gauge per un comfort ottimale.
Applicazioni
Ideali per ambienti asciutti, i guanti G-PU 2 sono adatti per lavori di precisione e manipolazioni leggere in settori come l'assemblaggio elettronico, la meccanica fine, la produzione, la logistica e la manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Confezione | 12 paia/sacchetto; 240 paia/cartone |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,19 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 7,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore