Riferimenti
Uvex:6055607
Rubix:999250617006086
Produttore:6055607
EAN:4048612024768


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliammide |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
Dettagli del prodotto : GUANTI 6055607
I guanti protettivi antistatici combinano diverse tecnologie con un concetto globale ottimale. I polpastrelli sono leggermente rivestiti per garantire una migliore sensibilità tattile. Standard EN388 e EN16350.
Punti di forza
Guanto protettivo antistatico. Flessibilità. Traspirabilità. Sensibilità tattile.
Applicazioni
Montaggio di precisione. Elettronica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliammide |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | sì |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione