GUANTO EDGE 48128 SIZE 8,0 48128 # 8

ANSELL EDGE® 48-128

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:48-128-8
Rubix:999200200085416
Produttore:48128080
EAN:20076490456119
GUANTO EDGE 48128 SIZE 8,0 48128 # 8
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48128 SIZE 8,0 48128 # 8


Migliori alternative ai guanti di cotone a filo continuo leggeri o di media pesantezza grazie al rivestimento di nitrile che offre livelli molto migliori di presa, ammortizzazione e resistenza all'abrasione.
Better alternatives to light or medium weight knitted cotton gloves due to the Nitrile coating that offers much better grip, cushioning and long abrasion resistance.

Punti di forza

Molto leggeri e confortevoli Elevato livello di destrezza e flessibilità Buon livello di abrasione e resistenza all'olio Il guanto di colore scuro mette meno in evidenza la contaminazione da sporco

Applicazioni

Industria automobilistica Macchinari e attrezzature
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
ESDno
Contatto alimentare
Confezione13 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone
Materialepoliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
15,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)