GUANTI 6006110

Uvex phynomic wet plus

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6006110
Rubix:999250617006009
Produttore:6006110
EAN:4048612036235
GUANTI 6006110

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6006110


Lo standard garantisce la protezione e il benessere del portatore. Certificato senza DMF, senza TEA e senza solvente. La versione Uvex phynomic wet plus è dotata di un rivestimento in acquapolimero che offre un'ulteriore protezione dall'umidità e un'eccellente destrezza durante i lavori di montaggio. Standard EN388.

Punti di forza

Prodotto traspirante. Prodotto anallergico (certificazione ProDerm). Prodotto con buona aderenza in ambienti asciutti e bagnati. Prodotto che garantisce un'ottima destrezza.

Applicazioni

Aeronautica. Industria plastica e meccanica. Costruzioni. Manutenzione. Fornitore di energia. Automobili e trasporti. Elettronica.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantipolimero
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliammide
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzoumido
Paese d'origineDE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza