GUANTO HYFLEX 11819 SIZE 7,0 11819 # 7

HyFlex 11819

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:11-819ESD-7
Rubix:999230317017762
Produttore:11-819ESD-7
EAN:0076490613907
GUANTO HYFLEX 11819 SIZE 7,0 11819 # 7
Riepilogo info tecniche
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11819 SIZE 7,0 11819 # 7


  • Il rivestimento ultrasottile offre una maggiore sensibilità per i lavori di precisione
  • Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (New & Improved)
    - Offre una protezione di lunga durata in ambienti abrasivi
    - 20% più traspirante rispetto ai guanti di sicurezza standard per mani più fresche e asciutte
  • Tecnologia Ansell ZONZ™ Comfort Fit per una migliore vestibilità e sensazione al tatto.
  • Beneficia di un processo di lavaggio proprietario per offrire un guanto più pulito e confortevole
  • Puliti e rispettosi della pelle: certificati Oekotex® e testati dermatologicamente da Dermatest®.
  • Certificato ESD secondo la norma EN16350 : 2014
  • Tecnologia Touchscreen* per l'uso su schermi tattili industriali e di consumo
La combinazione perfetta di comfort, destrezza e compatibilità ESD/Touchscreen.

Punti di forza

  • Certificato ESD: HyFlex® 11-819 è un guanto di sicurezza con funzionalità ESD certificato secondo la norma EN 16350:2014, che protegge i prodotti dalle scariche elettrostatiche. Inoltre, come parte di una catena di messa a terra, possono essere utilizzati in zone a rischio di esplosione (ATEX ATmosphères EXplosives).
  • Compatibile con il touchscreen: La funzionalità touchscreen consente a chi li indossa di lavorare con più dispositivi touchscreen pur indossando i guanti di sicurezza.
  • Protezione di lunga durata: Il rivestimento in schiuma di nitrile FORTIX™ offre una presa eccellente e una protezione di lunga durata, riducendo il costo totale di proprietà.
  • Tattilità simile a quella di una mano nuda: La fodera in nylon e spandex da 18 g, senza cuciture, combinata con il rivestimento ultrasottile FORTIX™, offre protezione mantenendo la sensibilità della mano nuda per le attività che richiedono destrezza e precisione.
  • Comodo e pulito: L'accurata selezione dei materiali, la tecnologia Ansel ZONZ™ Comfort Fit e il processo di lavaggio proprietario rendono HyFlex® 11-819 un guanto pulito, ultra traspirante e altamente confortevole.
  • Amico della pelle: Dermatologicamente approvato da Dermatest® e certificato da OEKO-TEX®.

Applicazioni

Manipolazione generale|Montaggio e smontaggio|Operazione con macchine utensili|Ispezione di qualità|Applicazioni che richiedono destrezza e precisione|Compatibile con touchscreen consumer e industriali|Ambienti che richiedono protezione ESD|Operazioni di magazzino e logistica

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenitrile
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
67,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)