VERTIGO PU BLACK 1 POLIAMMIDE NERO LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIURETANO NERO. 2132251 # 11
Guanto FIRSTBLACK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Honeywell:2132251-11
Rubix:999220621011874
EAN:3603835524986


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : VERTIGO PU BLACK 1 POLIAMMIDE NERO LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIURETANO NERO. 2132251 # 11
Guanto in maglia di poliammide nera, rivestimento PU nero su palmo e dita. Norme EN420 e EN388.
Punti di forza
Ventilated back, lint-free, certified "silicone-free" to allow the use of paint.
Applicazioni
For logistics, transport, industry, automotive industry, aviation industry, maintenance. General use. Fine handling in dry or lightly greasy and messy environments. Ideal for assembly.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x116x10 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 29 g |
| Grandezza | 11 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Paia
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore