Riferimenti
Honeywell:2400260-10
Rubix:160000000776033
EAN:3603835501383


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO PER.POLY SKIN 2400260 # 10
Guanto in poliammide lavorato a maglia, rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita, polso elasticizzato. Norme: EN388 e EN420.
Punti di forza
Il guanto offre un comfort ottimale e una resistenza extra.
Applicazioni
Manipolazione di piccole parti in ambienti asciutti, leggermente unti o sporchi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x134x9,2 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 20 g |
| Grandezza | 10 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Paia
€ 2,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione