Riferimenti
MAPA:550-10
Rubix:999211216043201
Produttore:34550530
EAN:3245425504406


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO PU BIANCO 550 # 10
Guanto rivestito in poliuretano espanso bianco su palmo e punta delle dita su supporto in maglia senza cuciture. Dorso ventilato, polso a maglia. Lunghezza: 21-27 cm.
GUANTI ULTRANE
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | poliuretano |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,48 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 9,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione