GUANTO HYFLEX 11818 SIZE 8,0 11818 # 8

HyFlex 11-818

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-818-8
Rubix:999180600103873
Produttore:11818080
EAN:0076490478551
GUANTO HYFLEX 11818 SIZE 8,0 11818 # 8
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11818 SIZE 8,0 11818 # 8


In condizioni abrasive, il rivestimento FORTIX™ ultrasottile (in attesa di brevetto), in schiuma di nitrile ha una durata fino a tre volte superiore rispetto ai rivestimenti comparabili, allungando così la vita del guanto e riducendo i costi totali di gestione. Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione. Ansell ZONZ® Comfort Fit technology sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti. Con un livello EN 3 di resistenza all'abrasione, il guanto ultraleggero HyFlex®11-818 offre la protezione ideale per tutta una serie di manipolazioni generali e applicazioni di assemblaggio. L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
These thin work gloves are 15% lighter to provide enhanced tactility and comfort.

Punti di forza

Fodera morbida e comoda, in nylon e spandex, spessore 18 aghiLa fodera offre la sensibilità al tatto di una "seconda pelle", è più confortevole da indossare e migliora la soddisfazione e la conformità del lavoratore.
Rivestimento ultrasottile FORTIX™ in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto.
Il rivestimento di 0,7 mm migliora la presa asciutta e ha una durata fino a 2 volte superiore a quella di rivestimenti comparabili, per una durata prolungata del guanto. L'elevata resistenza all'abrasione rende il guanto ultraleggero 11-818 ideale per varie manipolazioni generali e lavori di assemblaggio.
ZONZ™ Comfort Fit Technology. La lavorazione a maglia ottimizzata alla base del mignolo, lungo i polpastrelli e attraverso il palmo sposa il naturale contorno della mano.
Schiuma traspirante di nitrile, in attesa di brevettoIl rivestimento in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto, è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche e più asciutte.
Pulito e rispettoso della pelleRealizzato con un processo di lavaggio proprietario, che estrae efficacemente le impurità per offrire un guanto più pulito e confortevole.
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Regolazione di parti e sistemi.
Montaggio e smantellamento.
Montaggio finale.
Carico e scarico di autocarri e veicoli.
Manipolazione di merci in entrata.
Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni.
Carico autocarri e veicoli.
Spedizione, trasporto e consegna di prodotti.
Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX.
Esperto di serrature.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principaleelastan
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Materialeelastan / nylon / schiuma di nitrile
€ 39,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 48,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

ESD