PERFECT POLY GREY POLIAMMIDE GRIGIO ESTREMAMENTE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIUR 2400250 # 9
Guanto perfetto poly grigio T10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2400250-09
Rubix:999220621012149
EAN:3603835500669


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : PERFECT POLY GREY POLIAMMIDE GRIGIO ESTREMAMENTE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIUR 2400250 # 9
Guanto lavorato a maglia in poliammide grigio molto chiaro. Rivestimento in poliuretano grigio. La poliammide con il suo rivestimento in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Il rivestimento in PU garantisce una buona presa.
Standard : EN388_4121X
Colore : Grigio
Lining : Nylon
Punti di forza
La qualità della tecnica di lavorazione a maglia fornisce un guanto aderente con ottima destrezza.
Massimo comfort e maggiore robustezza.
La fitta trama rende il guanto una scelta ideale, limitando la penetrazione di macchie garantendo al contempo una buona tattilità. Il dorso ventilato e il rivestimento in PU ottimizzano la traspirabilità del guanto.
La poliammide con rivestimento in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.
Il rivestimento in PU fornisce una buona presa.
Senza lanugine, la poliammide è adatta per operazioni di precisione.
I guanti sono certificati "senza silicone" per consentire l'uso in ambienti di verniciatura.
Il loro colore grigio li rende meno sporchevoli e ne aumenta la durata.
Massimo comfort e maggiore robustezza.
La fitta trama rende il guanto una scelta ideale, limitando la penetrazione di macchie garantendo al contempo una buona tattilità. Il dorso ventilato e il rivestimento in PU ottimizzano la traspirabilità del guanto.
La poliammide con rivestimento in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.
Il rivestimento in PU fornisce una buona presa.
Senza lanugine, la poliammide è adatta per operazioni di precisione.
I guanti sono certificati "senza silicone" per consentire l'uso in ambienti di verniciatura.
Il loro colore grigio li rende meno sporchevoli e ne aumenta la durata.
Applicazioni
Tutte le operazioni di manipolazione in ambiente asciutto che richiedono eccellente destrezza e protezione contro i micro-tagli: lavoro di assemblaggio di componenti elettronici (semiconduttori, microprocessori), assemblaggio e assemblaggio di parti meccaniche nell'industria automobilistica e subappalto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 258x138x22 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 60 g |
| Grandezza | 9 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Paia
€ 2,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione