Riferimenti
Uvex:6006109
Rubix:999250617006010
Produttore:6006109
EAN:4048612036228


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | polimero |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTI 6006109
Lo standard garantisce la protezione e il benessere del portatore. Certificato senza DMF, senza TEA e senza solvente. La versione Uvex phynomic wet plus è dotata di un rivestimento in acquapolimero che offre un'ulteriore protezione dall'umidità e un'eccellente destrezza durante i lavori di montaggio. Standard EN388.
Punti di forza
Prodotto traspirante. Prodotto anallergico (certificazione ProDerm). Prodotto con buona aderenza in ambienti asciutti e bagnati. Prodotto che garantisce un'ottima destrezza.
Applicazioni
Aeronautica. Industria plastica e meccanica. Costruzioni. Manutenzione. Fornitore di energia. Automobili e trasporti. Elettronica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | polimero |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | umido |
| Confezione | 10 |
| Materiale | poliammide/ spandex |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione