Riferimenti
Ansell:11-818-12
Rubix:999250227008014
Produttore:11818120
EAN:10076490641624





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 12 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11818 SIZE 12,0 11818 # 12
In condizioni abrasive, il rivestimento FORTIX™ ultrasottile (in attesa di brevetto), in schiuma di nitrile ha una durata fino a tre volte superiore rispetto ai rivestimenti comparabili, allungando così la vita del guanto e riducendo i costi totali di gestione. Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione. Ansell ZONZ® Comfort Fit technology sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti. Con un livello EN 3 di resistenza all'abrasione, il guanto ultraleggero HyFlex®11-818 offre la protezione ideale per tutta una serie di manipolazioni generali e applicazioni di assemblaggio. L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
Punti di forza
Fodera morbida e comoda, in nylon e spandex, spessore 18 aghiLa fodera offre la sensibilità al tatto di una "seconda pelle", è più confortevole da indossare e migliora la soddisfazione e la conformità del lavoratore.Rivestimento ultrasottile FORTIX™ in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto.Il rivestimento di 0,7 mm migliora la presa asciutta e ha una durata fino a 2 volte superiore a quella di rivestimenti comparabili, per una durata prolungata del guanto. L'elevata resistenza all'abrasione rende il guanto ultraleggero 11-818 ideale per varie manipolazioni generali e lavori di assemblaggio.ZONZ™ Comfort Fit Technology. La lavorazione a maglia ottimizzata alla base del mignolo, lungo i polpastrelli e attraverso il palmo sposa il naturale contorno della mano.Schiuma traspirante di nitrile, in attesa di brevettoIl rivestimento in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto, è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche e più asciutte.Pulito e rispettoso della pelleRealizzato con un processo di lavaggio proprietario, che estrae efficacemente le impurità per offrire un guanto più pulito e confortevole.Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.
Applicazioni
Regolazione di parti e sistemi.Montaggio e smantellamento.Montaggio finale.Carico e scarico di autocarri e veicoli.Manipolazione di merci in entrata.Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni.Carico autocarri e veicoli.Spedizione, trasporto e consegna di prodotti.Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX.Esperto di serrature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 12 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | elastan |
| ESD | sì |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 48,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore