205894-ANELLO DI TENUTA AS 50X80X13

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:050,00X080,00X13,00 WAS NBR
Rubix:999180500070941
Produttore:186035
205894-ANELLO DI TENUTA AS 50X80X13

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 205894-ANELLO DI TENUTA AS 50X80X13


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore